浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带 Z 十字头的 WÜPLAST® 盘头螺钉 WN 1412,镀锌钢 10.9,透明钝化 (A3K)

WÜPLAST W1412 镀锌钢 10.9,Z
盘头塑料牙自攻螺钉-W1412-Z1-10.9-(A3K)-3X8

货品编号 42163 8

EAN 4049557513539

登录后即可显示价格
带 Z 十字头的 WÜPLAST® 盘头螺钉 WN 1412,镀锌钢 10.9,透明钝化 (A3K)

货品编号 42163 8

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于热塑性塑料

30° 角


  • 减少径向应力

不会损坏螺丝基座


  • 齿侧覆盖面更大

拉出力更大



螺距


  • 耐受性高

连接本身不易松动


  • 保护材料

连接的负载强度更高



重置芯直径


  • 不损坏材料

工艺可靠性更高


  • 旋入扭矩低

牢固的螺钉连接



高质量表面


  • 表面不含铬 (VI)

  • 高度抗腐蚀
产品须知

WÜPLAST 螺钉仅在有限的范围内符合 DIN EN ISO 898-1 中规定的强度等级 10.9,因为该螺钉的几何形状不允许根据上述标准对所有要求进行测试和应用。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

3 毫米

长度 (l1)

8 毫米

头直径 (dk)

5,3 毫米

螺钉头高度 (k1)

2,12 毫米

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

镀锌

内部驱动头

Z1

其他标准

W1412

螺钉头类型

盘头

螺纹类型

塑料螺丝螺纹

轴长 (a)

1,5 毫米

最大驱动深度 (t max)

1,61 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息