浏览器不支持,请手动加入收藏夹

蒸汽缓凝层 WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB 2 蒸汽缓凝层

货品编号 0681000144
EAN 4050642853355
登录后即可显示价格
蒸汽缓凝层 WÜTOP® DB 2

货品编号 0681000144

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 150 平方米

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可透过蒸汽、可调节湿度、易于安装的气密蒸汽缓凝层,用于室内翻新和阁楼改造。与可透过蒸汽的衬底膜和屋顶保护膜配合使用
  • 嵌入式网眼织物经久耐用且抗撕裂

  • 防止不必要的气流造成的热量损失

  • 防止内部保温层达到水饱和点,从而影响保温效果

  • DB2 2SK 带双面胶条,用于永久性气密/防风粘合

  • Wütop DB 2 与 Wütop 系列的透水蒸汽但不透气薄膜相结合,为保温层和框架结构提供全年透气性,营造出健康的室内气候


我们的产品具有 EMICODE 标签,排放量低/污染低。EMICODE 标签的分类系统根据公认机构的严格排放要求,区分建筑产品的环境和健康相容性。

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus:非常低的排放:EMICODE 分类系统区分了建筑产品的环境和健康兼容性。排放最低的产品带有 EC1plus 标志。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

椽条间保温层的安装说明


  • 使用钉枪(锤式打钉机或手持钉枪)将 Wütop DB 2 固定到保温层的暖侧,并用板条固定

  • 光滑的一面总是朝向安装人员

  • 垂直方向的重叠必须始终位于椽条上方

  • 确保有足够的重叠:水平重叠:至少 10 厘米(重叠条),垂直重叠:约 20 厘米

  • 所有重叠处和打钉点都必须使用合适的胶带 (Eurasol) 进行气密密封

  • 对于砌体的气密连接,使用 Wütop 膜粘合剂将膜粘合,并在必要时使用夹紧板条进行固定

  • 安装时注意不要损坏膜

  • 在连接内部覆层(石膏板、木镶板等)之前,再次检查蒸汽缓凝层是否已正确安装并在必要时进行纠正


椽条上方保温层的安装说明


  • Wütop DB 2 非常适合用作椽条上方保温层的蒸汽缓凝层

  • 安装:与椽条间保温层的安装步骤相同

  • 请切记:最多可以暴露在各种气候条件下 6 周


旧建筑翻新安装说明


  • 必须清除从内部覆层伸入椽条区域的尖锐物体(例如钉子),以免损坏蒸汽缓凝层

  • Wütop DB 2 从外侧铺在椽条上方,绒面朝向室内。安装时光滑的一面朝外

  • 所有重叠和开口都必须使用合适的胶带 (Eurasol) 进行气密密封

  • 建议:使用夹持板条将 Wütop DB 2 固定到椽条上

  • 使用 Wütop 膜粘合剂对屋檐(屋檐梁或砖石)处的接缝进行粘合。建议使用夹紧板条进行额外的机械固定

  • Wütop DB 2 蒸汽缓凝层不得用于翻新湿度持续超过 60% 的室内

  • 根据 DIN 4108 第 3 部分要求,不符合标准施工方法的结构必须通过计算(露点计算)进行验证。因此,使用 Wütop DB 2 进行翻新工作必须事先获得 Würth 应用支持团队的同意

设计

3 层

每平方米的涂层重量

116 g

辊长度

50 m

辊轮宽度

3,0 m

面积

150 m²

每个托盘辊数

46 件

材质

PP - 聚丙烯

最小/最大耐温性

-40 到 80 °C

建筑材料分类/条件

E - 常规易燃 / 符合 DIN EN 13501-1

相当于水蒸气扩散/条件的气流层厚度

2.52 米 / 符合 EN 1931

耐水

W1

耐撕裂蔓延(纵向)

220 牛

耐撕裂蔓延(横向)

200 牛

每 50 毫米的纵向拉伸力

347 牛

每 50 毫米的横向拉伸力

321 牛

颜色

白色

宽度

3 m

永续性

低排放/低污染

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
手动装订器 HT 34

射钉枪-HT34-(4-14MM)

高性能手动钉枪,适用于长度不超过 14 毫米的钉枪
x 1 个
锤式打钉机 ST 54

锤式射钉枪-(STAPLE10-14MM)

坚固的专业打钉机,带符合人体工学的手柄,可用于最长 14 毫米的钉子
x 1 个
EURASOL® PE 钉子密封带

密封-NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

经过测试的单面密封胶带,用于密封衬底膜和屋顶保护膜的钉子和螺丝穿透点。EURASOL 非常适合与 WÜTOP Trio 和 WÜTOP Trio Plus/SK 配合使用。
x 5 个
密封胶带 EURASOL® MAX

粘性单面密封带-(EURASOL-MAX)-60MM

粘性特别大、耐紫外线和防风雨的胶带,适合在室内外进行气密和防风粘合
x 6 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息