浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带法兰和六角凹头的 WÜPLAST® 盘头螺钉 WN 1451,镀锌钢 10.9,透明钝化 (A3K)

WÜPLAST W1451 镀锌钢 10.9,盘头 TX,带凸缘
盘头法兰塑料牙自攻螺钉-W1451-TX20-10.9-(A3K)-4X16

货品编号 42324 16

EAN 4049557515281

登录后即可显示价格
带法兰和六角凹头的 WÜPLAST® 盘头螺钉 WN 1451,镀锌钢 10.9,透明钝化 (A3K)

货品编号 42324 16

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于热塑性塑料

30° 角


  • 减少径向应力

不会损坏螺丝基座


  • 更大的齿侧覆盖面

需要更大的拉出力



螺距


  • 高自锁能力

减少连接松动的可能性


  • 保护材料

连接头的承载能力更高



槽芯直径


  • 不损坏材料

工艺可靠性更高


  • 旋入扭矩低

螺钉连接更安全



高质量表面


  • 无铬 (VI) 表面

  • 高耐腐蚀性
产品须知

WÜPLAST 螺钉仅在有限的范围内符合 DIN EN ISO 898-1 中规定的强度等级 10.9,因为该螺钉的几何形状不允许根据上述标准对所有要求进行测试和应用。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

4 毫米

长度 (l1)

16 毫米

头直径 (dk)

8 毫米

螺钉头高度 (k1)

2,72 毫米

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

镀锌

内部驱动头

TX20

其他标准

W1451

设计

带法兰

螺钉头类型

带凸缘盘头

螺纹类型

塑料螺丝螺纹

轴长 (a)

2 毫米

螺距

1,79 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息