浏览器不支持,请手动加入收藏夹

自动焊工头盔 WSH III 9-13

WSH III 9-13 自动焊工头盔
焊工头盔-WSH3-(9-13)

货品编号 0984690020

EAN 4056807907420

登录后即可显示价格
自动焊工头盔 WSH III 9-13

货品编号 0984690020

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适合挑剔的焊工
  • 凹入式观察窗可防止刮擦

  • 重量轻,佩戴非常舒适

  • 特殊防烟设计

  • 头盔内有控制装置

  • 防护等级 9 和 13 无限可调

  • 研磨模式

  • 适用于仰焊
产品须知

不适合激光焊!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于电焊工艺、脉冲焊接和 > 20 安的焊接电流应用。

不激活时半透明

防护等级 4

激活时半透明

防护等级 9-13

磁带盒宽度 x 磁带盒高度 x 磁带盒厚度

110 x 90 x 9.5 毫米

视野宽度 x 视野高度

100 x 50 毫米

供能

太阳能电池和 2 个可更换 3 V 钮扣电池 (CR2032)

防紫外线和红外线

永久保证

最低/最高温度条件

-10 到 70 °C

标准

EN 379

材质

PA - 聚酰胺

从暗至亮的最小/最大切换时间

0-0 天

颜色

黑色

最小/最大防护等级

9-13

从暗至亮的最小切换时间

0 天

产品重量(每件)

966,400 克

从暗至亮的切换时间

0 天

Classification of welding helmet glasses according to EN 379

1/1/1/2

此产品的备件:
外部镜片 用于 WSH II 3/11、WSH II 9-13、WSH II 5-13、WSH III 10-11、WSH III 9-13 和 WSH III 5-13 自动焊工头盔

备件-太阳能全自动焊帽备用内镜片

x 2 个
焊工滤镜 用于 WSH III 9-13 自动焊工头盔

焊工头盔附件-GLAREPROTCAS-WELDHELM-WSHIII9-13

自动防眩光镜组,防护等级 9 至 13 可供选择
x 1 个
内部镜片

备件-太阳能全自动焊帽备用内镜片

x 5 个
吸汗带 用于自动焊工头盔

备件-前额吸汗带

x 5 个
4 向头带 用于自动焊工头盔

备件-焊接头带