浏览器不支持,请手动加入收藏夹

棘轮组合扳手

棘轮组合扳手,公制,扣环
防脱落棘轮梅开扳手-WS8MM

货品编号 071426508

EAN 4052712507489

登录后即可显示价格
棘轮组合扳手

货品编号 071426508

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

扣环可防止紧固件从扳手上滑落

设计:公制,直型



驱动套头:

POWERDRIV 十二角环端带扣环,细齿,72 齿,带换向柄,可顺时针和逆时针转动、5° 旋转


棘轮工具非常坚固耐用,可实现高拧紧扭矩



标准:最大扭矩符合 DIN 899



材质:

铬钒钢



表面:

基体镀铬、亚光缎面,环侧黄色镀镍



几何形状:15° 钳口角,倾斜 15°,环侧亚光色镀镍

产品须知

请注意:这是一件专业工具,因此其环侧仅适合在有限的范围内拧松螺栓。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

使用开口端拧松螺栓,使用环端的棘轮机构拧紧螺栓

对边宽 (SW)

8 毫米

长度 (L)

140 毫米

可能的用途,6 面/12 面,公制

8 毫米

爪厚 (a1)

4,6 毫米

环厚 (a2)

6,5 毫米

爪宽(外) (b1)

16,2 毫米

环的外径 (d)

16,4 毫米

最大扭矩 (F max.)

35 牛米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息