坚固耐用且必不可少的工具,适用于各种应用场合。采用高耐受钢(铬钒)制成,具有更高的耐受性,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。具有 12 个接触点和最高扭矩传输能力,可实现完全控制。
铬钒钢
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
防滑手柄
该工具厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。
高颈头
当空间受限时,它可以增加覆盖范围。
宽标识非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
对边宽 | 25 x 28 毫米 |
长度 (L) | 342 毫米 |
环厚 (a1) | 13,9 毫米 |
环厚 2 (a2) | 14,9 毫米 |
环的外径 (d1) | 37,4 毫米 |
环的外径 2 (d2) | 41,4 毫米 |
高度 (h1) | 36 毫米 |
材质 | 铬钒钢 |
表面处理 | 镀铬 |