灵活的棘轮头提供更大的手指操作空间,可以更好地避开障碍物。
高强度棘轮非常坚固,可确保高拧紧扭矩
- 设计:公制
- 驱动:环侧 POWERDRIV®,十二角,细齿,72 齿
- 标准:最大扭矩符合 DIN 899
- 材质:铬钒钢
- 表面:镀铬,亚光缎面
- 几何形状:头部偏置 15°,环侧 180 ° 接点,坚固的头部可用于重载应用
产品须知
此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
应用
使用爪子侧拧松螺栓:
使用环侧的棘轮机构拧紧螺栓
![]() | |
组合/套件中的件数 | 6 件 |
棘轮组合扳手套件 6 件 已包括: