浏览器不支持,请手动加入收藏夹

双头开口扳手 - 扁平款

双开扳手-WS18X19

货品编号 5754104189

EAN 4065746756426

登录后即可显示价格
双头开口扳手 - 扁平款

货品编号 5754104189

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固耐用且必不可少的工具,适用于各种应用场合。采用高耐受钢(铬钒)制成,具有更高的耐受性,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。

铬钒钢


拧紧/拆卸大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,且需要非常耐受的钢。铬钒合金(两种或多种金属混合物)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



防滑手柄


该工具厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。



15 度倾斜头


它允许扩大运动范围,从而在空间受限时产生更大的旋转弧度。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

18 x 19 毫米

长度 (L)

220 毫米

爪厚 (a)

6,6 毫米

扳手头的外尺寸 (b1)

38,7 毫米

扳手头的外尺寸 2 (b2)

40,6 毫米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息