浏览器不支持,请手动加入收藏夹

双头梅花扳手 - 高颈款

梅花扳手-WS14X15MM

货品编号 5754105145

EAN 4065746771276

登录后即可显示价格
双头梅花扳手 - 高颈款

货品编号 5754105145

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固耐用且必不可少的工具,适用于各种应用场合。采用高耐受钢(铬钒)制成,具有更高的耐受性,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。具有 12 个接触点和最高扭矩传输能力,可实现完全控制。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



防滑手柄


该工具厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。



高颈头


当空间受限时,它可以增加覆盖范围。



宽标识非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

14 x 15 毫米

长度 (L)

228 毫米

环厚 (a1)

9,5 毫米

环厚 2 (a2)

10,4 毫米

环的外径 (d1)

22,2 毫米

环的外径 2 (d2)

23 毫米

高度 (h1)

25 毫米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息