浏览器不支持,请手动加入收藏夹

组合扳手 - 扁平款

曲柄短款开口梅花组合扳手-WS11

货品编号 575410111

EAN 4065746752664

登录后即可显示价格
组合扳手 - 扁平款

货品编号 575410111

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设计坚固耐用,采用硬化钢结构,可确保在需要更高扭矩的严苛应用中保持良好的耐受性。不同设计(梅花端和开口端)的端头组合提供了多功能性,适合各种应用,可满足汽车、工业和建筑领域中最严格的维护和装配任务要求。

铬钒钢


拧紧/拧松大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,随后需要非常耐受的钢。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



防滑手柄


该工具涂有厚厚的一层纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。



15 度倾斜头(开口端)


它允许增加移动范围,从而在空间受限时产生更大的旋转弧度。



扁平设计


可在受限空间内工作,也适用于难以接触的接头螺母和紧固件。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

对边宽

11 毫米

长度 (L)

162 毫米

环厚 (a1)

8,3 毫米

爪厚 (a2)

5 毫米

爪宽(外) (b)

24,6 毫米

环的外径 (d)

17,3 毫米

材质

铬钒钢

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息