W 0379,镀锌钢 8,黄色镀铬 (A2C)
- 安装方便。锁紧垫圈和螺母构成一个整体
- 单件。订购和存储便捷
- 安装更快速、更方便,尤其是在高空作业和难以接近的地方
- 接触面大,张力分布更好
- 对于较大的通孔和槽,重叠效果更佳
- 保护工件表面。防止漆面损坏和腐蚀
- 可在高温条件下使用
- 即使在极端条件下,也具有出色的锁紧效果。垫圈中的驱动张力大于螺栓预紧力
- 紧固距离比标准螺母短,不会对螺纹施加作用力
![]() | |
标准 | WN 379 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8 |
表面处理 | 镀黄锌 |
螺纹类型 | M |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M6 |
凸缘直径 (dc) | 18 毫米 |
高度 (h1) | 7,5 毫米 |
外驱动 (s1) | WS10 |
凸缘厚度 | 1,5 毫米 |
扳手头保护套 | 5 毫米 |
符合 ROHS 标准 | 否 |