浏览器不支持,请手动加入收藏夹

可调开口扳手

单开口可调扳手
活动扳手-(WS0-39MM)

货品编号 071522112

EAN 4011231732376

登录后即可显示价格
可调开口扳手

货品编号 071522112

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

顺时针型号,带公制刻度,适用于快速可靠地识别对边宽
  • 执行标准:DIN 3117/ISO 6787

  • 表面:抛光扳手头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大对边宽 (A)

39 毫米

长度 (L)

311 毫米

长度,单位:英寸 (L)

12 英寸

扳手头的最大外尺寸 (B)

84 毫米

爪厚度 (T)

9,8 毫米

厚度 (S)

19 毫米

开口偏角

22,5 度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息