浏览器不支持,请手动加入收藏夹

木材用战刀形电动手锯锯条,一星 用于切割硬木和软木

用于硬木和软木的战刀形电动手锯锯条 1S
手锯锯条-WO-5PCS-150X8,5

货品编号 060803019

EAN 4038898408642

登录后即可显示价格
木材用战刀形电动手锯锯条,一星 用于切割硬木和软木

货品编号 060803019

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于硬木和软木粗切割。
  • 粗齿间距为 8.5 毫米,可加工厚度不超过 100 毫米的材料。
产品须知

更多技术信息,请参见产品包装。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

颜色编码系统


  • 棕色:适用于木材

  • 蓝色:适用于金属

  • 灰色:适用于建筑/通用应用

  • 绿色:适合不锈钢

  • 红色:适用于专用嵌件


星级系统


  • 四星:高性能锯条,在极端应用下也可确保极长的使用寿命

  • 三星:高性能锯条,适用于要求极高的应用,切削性能高,使用寿命长。

  • 两星:适用于重负荷应用的出色锯条。

  • 一星:适用于传统应用的出色标准锯条。

长度 (L)

150 毫米

齿距

8,5 毫米

厚度

1,25 毫米

尤其适合

硬木、软木

最小/最大材料厚度

20-100 毫米

件数

5 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息