高速钢钻头,带定心钻尖,通用于木材和钢材加工,顶锥角 118°/174°
高度精确的钻削
坚固的麻花钻采用超长设计,带有自定心导向钻尖,可确保高度精确的钻削效果
也适用于深孔钻削
即使需要较长的钻头长度,加强芯也能提供足够的稳定性
产品须知
为了获得最佳的钻削进度并避免卡死,对于较大的钻削深度还需要频繁进行钻头“冷却”。有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表
非常适合预钻 AMO III 螺钉的型材:
- 螺钉直径 7.5 毫米,6 毫米钻头
- 螺钉直径 11.5 毫米,10 毫米钻头
应用
软木和硬木,复合材料(例如带钢芯的塑料型材)
适合机器类型 | 无绳螺丝刀, 钻机 |
待加工材料 | 木材, 钢材 |
质量 | Würth 标准 |
标准/钻孔深度 | CS / 25xD |
直径 (Ø) | 6 毫米 |
长度 (l1) | 260 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 180 毫米 |
轴径 | 6 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | 汽化 |
切削材料 | HSS |
顶锥角 | 118 度 |
使用寿命(点数制) | 2 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 2 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 2 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 1 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 2 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 3 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 3 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |