浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻头 含钴高速钢,WN,RH 型

含钴高速钢 WN RH 型麻花钻头
HSCO含钴高速钢麻花钻-不锈钢适用-WN-D6.0MM

货品编号 0618110600

EAN 4052712047749

登录后即可显示价格
麻花钻头 含钴高速钢,WN,RH 型

货品编号 0618110600

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固专业的钻头,适用于加工超高强度(高达 1400 牛/平方毫米)的难加工材料(如 Hardox),如挖掘机铲斗、卡车附件、装甲板、雪犁、农业机械等

极高的钻削稳定性


加固芯和缩短的螺旋长度符合 DIN 1897 标准,总长度符合 DIN 338 标准



出色的排屑能力


特殊螺旋槽可确保钻屑极佳地从钻孔中排出。



无需定心即可精确完成定心钻,即使在曲面上也是如此


经过优化的分头式钻尖

产品须知

有关哪种材料要选择何种钻头,请参见概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机

待加工材料

硬韧材料

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

CS / 3xD

直径 (Ø)

6 毫米

长度 (l1)

93 毫米

断屑槽长度 (l2)

28 毫米

手柄款式

柱形

表面处理

无涂层

切削材料

HSCo

顶锥角

135 度

使用寿命(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

3 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

3 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

3 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

3 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

2 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1400 牛/平方毫米

待加工材料

合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 钛, 钛合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-罐装-5L

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工