浏览器不支持,请手动加入收藏夹

纯环氧树脂化学注浆 WIT-PE 1000

化学注浆 WIT-PE 1000
双组分环氧锚固胶 -(WIT-PE1000)-SBSCART-585 ML

货品编号 5918605585

EAN 4062856487608

登录后即可显示价格
纯环氧树脂化学注浆 WIT-PE 1000

货品编号 5918605585

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

纯环氧树脂砂浆,加工时间长,是大锚固深度和钻孔以及高温的理想选择。用于粘结型锚栓,通过后续注入砂浆进行混凝土钢筋连接和植筋式后锚固连接 (REBAR)
  • 双组份反应树脂砂浆、纯环氧树脂

  • 开裂和非开裂混凝土中的单个固定点;抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M30):锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收试验证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚固件 W-VI-IG

  • 受《德国联邦水法》(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) 管辖的地区:伍尔特 WIT-PE 1000 灌注系统(粘结型锚栓),在 SFH 设施的涂层混凝土表面锚固

  • 植筋式后锚固连接

  • 将螺杆锚固在天然石材中(未经批准/评估)
性能证明
  • 欧洲技术评估 ETA-19/0542:单个固定点 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M30)

  • 欧洲技术评估 ETA-19/0543:植筋式后锚固连接 (REBAR)

  • 欧洲技术评估 ETA-23/0421:植筋式后锚固连接,在静态作用下可改善粘接和劈裂故障

  • 一般型式认证 Z-74.8-219:“WIT-PE 1000 混凝土灌注系统”紧固系统,用于 SFH 设施的涂层混凝土表面(在密封表面锚固,受德国联邦水法约束)

  • 一般型式认证 Z-21.8-2156:疲劳诱发作用下的植筋式后锚固连接

  • EPD:环境产品声明,符合 ISO 14025 标准和 EN 15804+A2 标准,EPD-AWU-20230504-CBA4

  • 泄漏测试,7 巴水压:MFPA Leipzig GmbH,测试报告编号 PB 5.1/20-424-2

  • 暴露于火中时的耐火性,符合 DIN EN 1363-1 标准:开裂和非开裂混凝土,Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
应用
说明
  • 欧洲技术评估 ETA-19/0542:单个固定点 + 开裂和非开裂混凝土(锚杆 W-VI-A、锚杆 W-VD-A、具有验收测试证书 3.1 的标准螺杆、内螺纹锚栓 W-VI-IG),抗震性能类别 C1(M8 至 M30)和 C2(M12 至 M30)

  • 欧洲技术评估 ETA-19/0543:植筋式后锚固连接 (REBAR)

  • 欧洲技术评估 ETA-23/0421:植筋式后锚固连接,在静态作用下可改善粘接和劈裂故障

  • 一般型式认证 Z-74.8-219:“WIT-PE 1000 混凝土灌注系统”紧固系统,用于 SFH 设施的涂层混凝土表面(在密封表面锚固,受德国联邦水法约束)

  • 一般型式认证 Z-21.8-2156:疲劳诱发作用下的植筋式后锚固连接

  • EPD:环境产品声明,符合 ISO 14025 标准和 EN 15804+A2 标准,EPD-AWU-20230504-CBA4

  • 泄漏测试,7 巴水压:MFPA Leipzig GmbH,测试报告编号 PB 5.1/20-424-2

  • 暴露于火中时的耐火性,符合 DIN EN 1363-1 标准:开裂和非开裂混凝土,Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
产品信息

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 适合用于锚固金属结构、金属型材、木结构、托架等

  • 适合用于结构性扩张、天花板和墙壁的安装、承重结构的扩张、承重结构的加固、阳台和顶篷的安装、临时开口和“遗漏”钢筋的密封

容器

料仓

含量

585 毫升

适合打胶枪

电池供电式打胶枪 585 毫升, 打胶枪,MULTI, 气动打胶枪 585 毫升, HandyMax 585 毫升

最低/最高加工温度/条件

0 到 40 °C / 加工和硬化过程中,锚地的温度

最小/最大环境温度/条件

-40 到 72 °C / 完整的固化工艺后

耐高温,长期最高温度

24 °C

耐高温,短期最高温度

72 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 阴凉干燥存储区,5°C 至 25°C

认证

ETA-19/0542, ETA-19/0543

化学基础

纯环氧树酯,不含苯乙烯

颜色

灰色

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
吹枪

塑把直嘴气吹枪-490MM

连续可调
x 1 个
机器夹头 SDS-plus M8

配件-清孔钢丝刷PLUS接杆

适用于 REBAR 清洁刷和 WIT-RB 清洁刷(混凝土 Multi WIT-UH 300 和纯环氧树脂 WIT-PE 1000)
x 1 个
清洁刷手柄

配件-清孔钢丝刷手柄-螺纹接口M8

用于灌注和料筒系统的钻孔清洁
x 1 个
延长杆 适用于具有 M8 连接螺纹的清洁刷

配件-清孔钢丝刷延长杆-螺纹接口M8

适用于 WIT-RB 清洁刷(混凝土 Multi WIT-UH 300)和 REBAR 清洁刷(WIT-PE 500、ALLROUNDER WIT-VM 250、REBAR)
x 1 个
用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

清孔钢丝刷RB12-孔径12MM-螺纹接口M8

用于清洁混凝土中的钻孔(灌注系统混凝土 Multi WIT-UH 300 和 Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 个
用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

清孔钢丝刷RB14-孔径14MM-螺纹接口M8

用于清洁混凝土中的钻孔(灌注系统混凝土 Multi WIT-UH 300 和 Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 个
用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

清孔钢丝刷RB18-孔径18MM-螺纹接口M8

用于清洁混凝土中的钻孔(灌注系统混凝土 Multi WIT-UH 300 和 Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 个
用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

清孔钢丝刷RB22-孔径22MM-螺纹接口M8

用于清洁混凝土中的钻孔(灌注系统混凝土 Multi WIT-UH 300 和 Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 个
用于混凝土和 REBAR 的清洁刷,带 M8 连接螺纹 WIT-RB

清孔钢丝刷RB28-孔径28MM-螺纹接口M8

用于清洁混凝土中的钻孔(灌注系统混凝土 Multi WIT-UH 300 和 Pure Epoxy WIT-PE 1000)
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
雨刮清洗系统软管

PVC透明油管 12.0X16.0,20米/卷

柔韧而透明
x 20 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
合适的手套:
 
产品
描述
家用手套
家用手套
描述:
渗透水平: 5
采用天然乳胶制成的防液体优质清洁手套
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 6
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
由氯丁二烯和乳胶制成的化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
内部为棉绒
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 3
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 3
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息