锚杆 WIT-AS A4
锚杆 WIT-AS 不锈钢 A4
锚栓-(WIT-AS)-A4-60-M12X165
货品编号 0903452123
EAN 4045727558041
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
适用于 WIT-VM 250 砌体结构用灌注系统。不锈钢 A4
产品须知在加气混凝土中,只允许使用多孔套筒 WIT-SH 18/95 进行锚固!
灌注系统全能型 WIT-VM 250,砌体结构 + 多孔套筒 WIT-SH,欧洲技术评估 ETA-13/1040
应用锚杆 WIT-AS A4 可用于灌注系统“全能型 WIT-VM 250,砌体结构 — 实心和多孔砖、加气混凝土”
WIT-AS A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内区域和室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间,前提是不存在特别恶劣的条件。
WIT-AS A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内区域和室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间,前提是不存在特别恶劣的条件。
公制锚杆直径 | M12 |
螺钉性能等级 | 70 |
锚杆长度 (l) | 165 毫米 |
连接高度 (t fix) | 60 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 14 毫米 |
有效锚固深度 (h ef) | 93 毫米 |
多孔套筒标称钻头直径 (d 0) | 18 毫米 |
多孔套筒有效锚固深度 (h ef) | 95 毫米 |
钻孔深度 (h 0) | 100 毫米 |
适合多孔套筒 | WIT-SH 18/95 |
要求的注浆 | WIT-VM 250 |
认证 | ETA-13/1040 |
材质 | 不锈钢 A4 |
表面处理 | 无涂层 |