浏览器不支持,请手动加入收藏夹

激光测距仪 WDM 8-14

激光测距仪 WDM 8-14
激光测距仪-WDM8-14

货品编号 5709300515

EAN 4050641840516

登录后即可显示价格
激光测距仪 WDM 8-14

货品编号 5709300515

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高精度距离测量装置,符合 ISO 标准 16331-1 的各项要求

即使在阳光直射下,也能获得高度精确的测量结果


集成式彩色摄像头可对目标进行数字式跟踪。



可轻松放大所发现的目标


带可 4 倍缩放的取景器



有多种间接测量选项和水平尺可用


360° 倾斜传感器



防尘和防溅水


防护等级 IP 54



功能


  • 最小值/最大值测量

  • 面积/体积

  • 三角/立体角

  • 梯形测量

  • 勾股定理

  • 跟踪/倾斜度

  • 高度轮廓测量

  • 边界测定功能

  • 加/减运算

  • 便携式计算器


交货范围


1 个激光测距仪 WDM 8-14、工具腰包、操作指南光盘、快速入门指南、2 节 1.5 伏 AA 电池、安全说明

产品须知

数据可传输至 iPhone 和 iPad


可以使用免费的伍尔特应用程序,通过蓝牙将测量值传输至 iPad 或 iPhone。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大长度量程

200 米

可充电电池/电池寿命

最多 5000 个测量值

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池类型

长度

143 毫米

宽度

58 毫米

高度

29 毫米

最低/最高温度条件

-10 到 50 °C

IP 防护等级

IP 54

长度测量公差 (+/-)

+/- 1 毫米

激光类别

2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息