浏览器不支持,请手动加入收藏夹

激光测距仪 WDM 3-19

激光测距仪 WDM 3-19
激光测距仪-(WDM 3-19)

货品编号 5709300523

EAN 4056807486253

登录后即可显示价格
激光测距仪 WDM 3-19

货品编号 5709300523

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

测距仪使用方便、重量轻且非常精确,可用于测量长度和计算面积

在 0.2-100 米的整个测量范围内,测量精度为 +/- 1.5 毫米



易于读取


大型照明 3 行显示屏



防震装置


超厚软元件



检测到正确的测量位置


折叠式测量盖



可以使用 Android/iOS 应用程序将数据和图像传输到平板电脑或智能手机


蓝牙智能功能



自动末端检测



无需耗时的预设



交货范围:


  • 2 节 1.5 伏 AAA 电池

  • 纺织品保护箱

  • 操作指南光盘
产品须知

WDM 3-19 符合新的 ISO 标准 1633-1。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大长度量程

100 米

可充电电池/电池寿命

最多 10000 个测量值

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池类型

长度

116 毫米

宽度

53 毫米

高度

26 毫米

最低/最高温度条件

-10 到 50 °C

IP 防护等级

IP 54

长度测量公差 (+/-)

+/- 1.5 毫米

激光类别

2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息