浏览器不支持,请手动加入收藏夹

激光测距仪 WDM 2-18

激光测距仪 WDM 2-18

货品编号 5709300522

EAN 4056807486260

登录后即可显示价格
激光测距仪 WDM 2-18

货品编号 5709300522

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

方便、精确的激光测距仪,用于测量长度和计算表面。

使用方法简便快捷


极其轻便实用的设备



坚固耐用


大尺寸软元件



只需一人即可精确测量距离


测量范围 0.20-50 米



读数一目了然


3 行发光显示屏



功能


面积、体积、连续测量、加法和减法



运送范围


WDM2-18 激光测距仪、2 节 1.5V AAA 电池、织物保护袋、光盘操作指南、快速入门指南、安全说明手册

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最大长度量程

50 米

可充电电池/电池寿命

最多 10000 个测量值

可充电电池/电池数量

2 件

可充电电池/电池类型

长度

116,5 毫米

宽度

52 毫米

高度

26 毫米

最低/最高温度条件

-10 到 50 °C

IP 防护等级

IP 54

长度测量公差 (+/-)

+/- 1.5 毫米

激光类别

2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息