浏览器不支持,请手动加入收藏夹

膨胀螺丝 W-ZND SK 型

膨胀螺丝,W-ZND 沉头,SK 型
塑料胀管-SK-PLA-NL-Z2-(A1K)-10-6X40

货品编号 090631640

EAN 4024835121330

登录后即可显示价格
膨胀螺丝 W-ZND SK 型

货品编号 090631640

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于紧固方形垫圈、板条、薄板和所有组件的嵌入式安装。带沉头的壁式插头主体,镀锌钢钉
  • 组装速度快,成本低

  • 可以使用螺钉头中的驱动装置再次卸下

  • 使用匹配螺钉预装

  • 适合穿透式安装

  • 透明的一体式敲入式挡块可防止过早膨胀

  • 用于凹入式或凸出式安装(自动缩回软木中)

  • 抗紫外线

  • 防腐(由高质量聚酰胺制成的塑料锚栓)

  • 可耐受 -40°C 至 +150°C 的温度

  • 不含卤素
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 可用于混凝土、实心砖、砂灰砖、加气混凝土、垂直穿孔砖、轻质混凝土、空心砂灰砖、熨平板、石膏板

  • 适用于木材加工、金属加工、管道和电气应用中轻型和中型负载的任何加固件

  • 固定角形连接器、面板、金属板、电缆管道、护套等

锚杆直径

6 毫米

锚杆长度 (l)

40 毫米

最大连接高度 (t fix)

10 毫米

包埋深度 (h nom)

30 毫米

标称钻头直径 (d 0)

6 毫米

钻孔深度 (h 1)

35 毫米

部件中的孔径 (d f)

6 毫米

钉子材料

表面处理

镀锌

内部驱动头

Z2

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息