浏览器不支持,请手动加入收藏夹

内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/S

内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/S 镀锌钢

货品编号 5916108078

EAN 4050642294608

登录后即可显示价格
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/S

货品编号 5916108078

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于灌注系统 W-VIZ-IG/S(混凝土)。镀锌钢
  • 可以使用标准螺杆和螺钉(有关要求,请参见 ETA-04/0095)

  • 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的零件

  • 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)

  • 固化的化学注浆为钻孔提供了最佳的密封效果

  • 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ-IG M6 至 M20)、拔取式钻头(W-VIZ-IG M8 至 M20 仅用于干混凝土)和金刚石钻孔加工(W-VIZ-IG M8 至 M20)来完成

  • 膨胀压力较低的固定允许小边距和轴距

  • 内螺纹锚栓的几何形状确保可靠的摊开后特征

  • 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁性能,高承载能力

  • 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M6、M8、M10、M12、M16 和 M20
性能证明

欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土

产品须知

适合化学注浆:WIT-VM 100、WIT-Express


清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次


对于 W-VIZ-IG M16,使用相应的压缩空气喷嘴,用压缩空气(最小 6 巴,无油)吹扫钻孔

应用

欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

已通过欧洲技术评估,可用于强度等级在 C20/25 至 C50/60 之间的钢筋或无钢筋标准混凝土(符合 EN 206: 2000-12)


已通过欧洲技术评估,可在开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)中进行锚固


静态(如皮重、配件、储存材料)或准静态(如栏杆)效应


锚栓尺寸 M6 至 M20:安装在干或湿混凝土中


锚栓尺寸 M10 至 M20:安装在充满水的钻孔中


可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未经批准)


W-VIZ-IG/S(镀锌钢)可用于干燥的室内区域


适用于紧固金属结构、金属型材、托架、底板、支架、栏杆、木结构、横梁等

锚固件内径(公制)

IT M8

有效锚固深度 (h ef)

75 毫米

锚杆长度 (l) (l)

78 毫米

螺纹长度 (L th)

16 毫米

最小旋入深度 (L sdmin)

9 毫米

标称钻头直径 (d 0)

12 毫米

钻孔深度 (h 0)

80 毫米

认证

ETA-04/0095

要求的注浆

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

材质

钢材

表面处理

有涂层

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息