浏览器不支持,请手动加入收藏夹

内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4

内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4 不锈钢 A4
锚栓-(W-VIZ-IG/A4)-(A4)-M12X94

货品编号 5916212094

EAN 4050642295124

登录后即可显示价格
内螺纹锚栓 W-VIZ-IG/A4

货品编号 5916212094

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于灌注系统 W-VIZ-IG/A4(混凝土)。不锈钢 A4
  • 可以使用标准螺杆和螺钉(有关要求,请参见 ETA-04/0095)

  • 可以设置为嵌装:可以随时拆卸/重新安装连接的部件。

  • 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)

  • 固化的化学注浆为钻孔提供了最佳的密封效果

  • 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ-IG M6 至 M20)、拔取式钻头(W-VIZ-IG M8 至 M20 仅用于干混凝土)和金刚石钻孔工艺(W-VIZ-IG M8 至 M20)来完成。

  • 膨胀压力较低的固定允许小边距和轴距

  • 内螺纹锚栓的几何形状确保可靠的摊开后特征

  • 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁性能,高承载能力

  • 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M6、M8、M10、M12、M16 和 M20
性能证明

欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土

产品须知

适合化学注浆:WIT-VM 100、WIT-Express


清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次


对于 W-VIZ-IG M16,使用相应的压缩空气喷嘴,用压缩空气(最小 6 巴,无油)吹扫钻孔

应用

欧洲技术评估 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

已通过欧洲技术评估,可用于强度等级在 C20/25 至 C50/60 之间的钢筋或无钢筋标准混凝土(符合 EN 206: 2000-12)


已通过欧洲技术评估,可在开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)中进行锚固


静态(如皮重、配件、储存材料)或准静态(如栏杆)效应


锚栓尺寸 M6 至 M20:安装在干或湿混凝土中


锚栓尺寸 M10 至 M20:安装在充满水的钻孔中


W-VIZ-IG/A4(A4 不锈钢)可用于干燥的室内区域、室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间


适用于紧固金属结构、金属型材、托架、底板、支架、栏杆、木结构、横梁等

锚固件内径(公制)

IT M12

有效锚固深度 (h ef)

90 毫米

锚杆长度 (l) (l)

94 毫米

螺纹长度 (L th)

24 毫米

最小旋入深度 (L sdmin)

14 毫米

标称钻头直径 (d 0)

18 毫米

钻孔深度 (h 0)

98 毫米

认证

ETA-04/0095

要求的注浆

WIT-VM 100, WIT-EXPRESS, WIT-VIZ, WIT-VIZ express

材质

不锈钢 A4

表面处理

有涂层

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息