用于灌注系统 W-VIZ/S(混凝土)。镀锌钢
- 镀锌钢
- 推入式安装(M10 至 M24)和开口销安装(M8 至 M24)
- 承载能力高,轴向和边缘间隙小
- 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)
- 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ M8 至 M24)、真空钻头(W-VIZ M10 至 M24)和金刚石钻孔加工(W-VIZ M10 至 M24)来完成
- 膨胀压力较低的固定允许小轴向和边缘间隙
- 锚杆的尺寸可确保安全的膨胀性能
- 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁,高承载能力
- 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M8、M10、M12、M16、M20 和 M24
- 力通过复合砂浆中各个圆锥体的机械齿以及锚固基材(混凝土)中的保持力和摩擦力的组合来传递
产品须知
适合的注浆:WIT-VM 100、WIT-Express
清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次
如果是 M20 或更大的钻孔,则使用相应的压缩空气喷嘴用压缩空气吹扫
- 欧洲技术认证 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2
- 耐火性:F30、F60、F90 和 F120
应用
根据 EN 206-1:2000-12,此款锚栓已通过欧洲技术认证,可用于强度等级介于最小 C20/25 和最大 C50/60 之间的钢筋或无钢筋标准混凝土
已通过欧洲技术认证,可在开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)中进行锚固
静态(如皮重、配件、储存材料)或准静态(如栏杆)效应:M8 至 M24
地震效应,地震(C1 + C2 类):M10 至 M24
锚栓尺寸 M8 至 M24:安装在干或湿混凝土中
锚栓尺寸 M12 至 M24:安装在充满水的钻孔中(例外:W-VIZ-A 75 M12 不允许安装在充满水的钻孔中)
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未经批准)
W-VIZ/S(镀锌钢)可用于干燥的室内区域
适用于紧固金属结构、金属型材、托架、底板、支架、栏杆、木结构、横梁等
公制锚杆直径 | M12 |
有效锚固深度 (h ef) | 100 毫米 |
连接高度 (t fix) | 25 毫米 |
锚杆长度 (l) | 145 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 14 毫米 |
钻孔深度 (h 0) | 105 毫米 |
要求的注浆 | WIT-VM 100 |
认证 | ETA-04/0095 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |