浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锚杆 W-VIZ-A/S

锚杆 W-VIZ-A/S,镀锌钢
高强镀锌钢定型化

货品编号 0905441202
EAN 4045727195833

登录后即可显示价格
锚杆 W-VIZ-A/S

货品编号 0905441202

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于灌注系统 W-VIZ/S(混凝土)。镀锌钢
  • 镀锌钢

  • 推入式安装(M10 至 M24)和开口销安装(M8 至 M24)

  • 承载能力高,轴向和边缘间隙小

  • 灌注锚栓适用于开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)

  • 钻孔可以通过冲击钻孔加工(W-VIZ M8 至 M24)、真空钻头(W-VIZ M10 至 M24)和金刚石钻孔加工(W-VIZ M10 至 M24)来完成

  • 膨胀压力较低的固定允许小轴向和边缘间隙

  • 锚杆的尺寸可确保安全的膨胀性能

  • 机械钻孔清洁:易于使用,出色的钻孔清洁,高承载能力

  • 力控制/扭矩控制型膨胀镀锌钢锚栓,尺寸为 M8、M10、M12、M16、M20 和 M24

  • 力通过复合砂浆中各个圆锥体的机械齿以及锚固基材(混凝土)中的保持力和摩擦力的组合来传递
产品须知

适合的注浆:WIT-VM 100、WIT-Express


清洁钻孔:吹扫 2 次,使用机械刷刷扫 2 次,再吹扫 2 次


如果是 M20 或更大的钻孔,则使用相应的压缩空气喷嘴用压缩空气吹扫

  • 欧洲技术认证 ETA-04/0095,用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2

  • 耐火性:F30、F60、F90 和 F120
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

根据 EN 206-1:2000-12,此款锚栓已通过欧洲技术认证,可用于强度等级介于最小 C20/25 和最大 C50/60 之间的钢筋或无钢筋标准混凝土


已通过欧洲技术认证,可在开裂混凝土(拉伸区)和非开裂混凝土(压缩区)中进行锚固


静态(如皮重、配件、储存材料)或准静态(如栏杆)效应:M8 至 M24


地震效应,地震(C1 + C2 类):M10 至 M24


锚栓尺寸 M8 至 M24:安装在干或湿混凝土中


锚栓尺寸 M12 至 M24:安装在充满水的钻孔中(例外:W-VIZ-A 75 M12 不允许安装在充满水的钻孔中)


可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未经批准)


W-VIZ/S(镀锌钢)可用于干燥的室内区域


适用于紧固金属结构、金属型材、托架、底板、支架、栏杆、木结构、横梁等

公制锚杆直径

M12

有效锚固深度 (h ef)

80 毫米

连接高度 (t fix)

25 毫米

锚杆长度 (l)

125 毫米

标称钻头直径 (d 0)

14 毫米

钻孔深度 (h 0)

85 毫米

要求的注浆

WIT-VM 100
WIT-EXPRESS
WIT-VIZ
WIT-VIZ express

认证

ETA-04/0095

材质

钢材

表面处理

镀锌

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息