筒装锚固胶 W-VD
组合锚栓,砂浆料筒,W-VD
化学锚栓胶管-(W-VD)-M12
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 非开裂混凝土的单独固定:
- W-VD-A 锚杆(经检验合格)或 W-VD-IG 内螺纹锚杆(经检验合格)
- 复合锚杆,料筒系统(玻璃料筒中预混合的砂浆数量)
- 在转动和推动时放置锚杆(通过旋转运动混合两种砂浆组分)
- 硬化复合砂浆会尽可能得密封住钻孔
- 固定件的膨胀压力小,因此可实现较小的轴向和边缘间隙
- 由于要组合砂浆、锚杆和锚固基材而进行锚固。镀锌钢螺杆,M8、M10、M12、M16、M20 和 M24 规格
镀锌钢:通过欧洲技术认证(认证号 ETA-06/0074)
尺寸按照针对“用于混凝土的金属销的欧洲技术认证指导准则 (ETAG)”附录 C,测量工艺 A 中所述方法确定
耐火性:F30、F60、F90、F120:按照 DIN EN 1363-1:1999-10 标准中所述方法一侧暴露于火中
清理钻孔:吹扫 1 次,使用毛刷扫 1 次;再吹扫 1 次,然后使用毛刷再扫 1 次
使用锤钻或冲击钻以旋转 + 冲击的模式将锚杆插入。
镀锌钢:通过欧洲技术认证(认证号 ETA-06/0074)
尺寸按照针对“用于混凝土的金属销的欧洲技术认证指导准则 (ETAG)”附录 C,测量工艺 A 中所述方法确定
耐火性:F30、F60、F90、F120:按照 DIN EN 1363-1:1999-10 标准中所述方法一侧暴露于火中
已通过欧洲技术认证,可在非开裂混凝土(压缩区)内使用
此款锚栓可用于主要承受静载(如皮重、配件、存放的物品)或准静载的锚固
在干燥或潮湿混凝土内安装(强度等级在 C20/25 至 C50/60 之间的标准混凝土)
锚固胶周围区域内的温度不得超过 +50°C,短时间不得超过 +80°C
可在 < C20/25 混凝土和抗压天然石材(尚未通过认证)内使用
适合用于固定金属结构件、金属型材、支架、基板、支撑件、木质结构件、横梁等
有效锚固深度 (h ef) | 110 毫米 |
适合锚杆 | M8 IT |
标称钻头直径 (d 0) | 14 毫米 |
钻孔深度 (h 0) | 110 毫米 |
合适的清洁刷直径 | 15 毫米 |
认证 | ETA-06/0074 |
最低/最高加工温度 | -5 到 35 °C |
锚固期间的扭矩 (T inst) | 40 牛米 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 18 月 / 阴凉干燥存储区,5°C 至 25°C |
最小部件厚度 (h min) | 140 毫米 |
最小中心距 (s min) | 55 毫米 |
中心距 (s cr, N) | 220 毫米 |
最小边缘间隙 (c min) | 55 毫米 |
边缘间隙 (c cr, N) | 110 毫米 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!