浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锚杆 W-VD-A/F

锚杆 W-VD-A/F,热浸镀锌钢
锚杆-(W-VD-A/F)-(HDG)-5.8-15-M24X260

货品编号 5915424260

EAN 4050641446664

登录后即可显示价格
锚杆 W-VD-A/F

货品编号 5915424260

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于混凝土复合式锚料筒系统 W-VD 和 WIT 灌注系统。热浸镀锌钢

带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)

产品须知

补充产品,用于未经批准的应用

锚杆具有以下认证:



  • 粘结型锚栓料筒系统 W-VD,选件 8:ETA-06/0074

  • 灌注系统 CONCRETE-MULTI WIT-UH 300,选件 1:ETA-17/0127

  • 灌注系统全能型 WIT-VM 250,选件 1:ETA-12/0164

  • 灌注系统 WIT-Nordic,选件 1:ETA-12/0164

  • 灌注系统 WIT-PE 500,选件 1:ETA-09/0040

  • 灌注系统基本型 WIT-PM 200,选件 7:ETA-12/0569
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:



  • 粘结型锚栓料筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土

  • 灌注系统 CONCRETE-MULTI WIT-UH 300,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • 灌注系统全能型 WIT-VM 250,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • 灌注系统 WIT-Nordic,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • 灌注系统 WIT-PE 500,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土

  • 灌注系统基本型 WIT-PM 200,选件 7 - 非开裂混凝土


W-VD-A/F(热浸镀锌钢)可用于干燥的室内区域


公制锚杆直径

M24

螺钉性能等级

5.8

连接高度 (t fix)

15 毫米

锚杆长度 (l)

260 毫米

有效锚固深度 (h ef)

210 毫米

标称钻头直径圆筒系统 (d 0)

28 毫米

标称钻头直径喷射系统 (d 0)

28 毫米

钻孔深度 (h 0)

210 毫米

认证

ETA-05/0034, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543

材质

钢材

表面处理

热浸镀锌

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息