首款经 ETA 认证的 6 系列塑料锚栓,用于在混凝土中进行多重固定。带镀锌钢制成的预装盘头螺钉
- SymCon 螺钉:锚固螺钉的尺寸可确保安全的后续膨胀性能
- SymCon 螺钉:拧入 SymCon 螺钉可确保实现出色的壁式膨胀管主体塑料压缩效果(几乎没有底切)
- 负载转移效果佳:负载均匀、连续地分布在整个扩展区域
- 敲入式挡块可防止锚栓在安装过程中过早膨胀
- 预装壁式膨胀管主体和专用螺钉 — 更易于安装
- 通过在壁式膨胀管主体和锚固底座之间的摩擦锁定进行锚固
- 由高质量聚酰胺制成的壁式膨胀管主体
性能证明
W-UR 6 SymCon 和 W-UR F 6 SymCon(镀锌钢):欧洲技术认证 ETA-11/0309
产品须知
必须清除钻孔中的钻屑。
应用








W-UR 6 SymCon 和 W-UR F 6 SymCon(镀锌钢):欧洲技术认证 ETA-11/0309
应用
锚栓通过欧洲技术认证,可用于非承载系统(例如吊顶等)的多重固定
获得认证的锚固基材:标准混凝土 ≥ C12/15
未经认证的锚固基材:实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、空心砂灰砖、空心轻质混凝土块、实心砖和由轻质混凝土砖制成的砖块
安装温度:锚固基材温度:≥–20°C,壁式膨胀管主体的温度:≥ 0°C
适用于固定天花板子结构(木制或钢制)、木板条、金属导轨、吊顶、电缆导管、角形托架、型材等