带镀锌钢制沉头螺钉。经认证可用于承载混凝土(单一固定)、加气混凝土和砌体结构中的高负载
锚栓套管几乎不会移动
- 堵头螺钉的拧入扭矩低
- 锚栓会“轻微”展开
可靠的摊开后特征
通过 SymCon 堵头螺钉的几何参数实现这一目标
负载引入效果更佳
拧入 SymCon 螺钉可确保实现出色的堵头螺钉塑料压缩效果(几乎没有反向切削)
装配工作量少
壁式膨胀管主体和专用螺钉均预装
无需额外使用 U 形垫圈,可防止触点腐蚀
多种插入深度
- 混凝土:3 种插入深度(40、50 和 70 毫米)
- 砌体结构:2 种插入深度(50 和 70 毫米)
性能证明
欧洲技术认证 ETA-11/0309
产品须知
锚固在实心砖和实心砂灰砖中时,由于砖块制造差异,我们建议您执行拉出测试
应用
欧洲技术认证 ETA-11/0309
应用
通过认证,可多重固定非承载系统
适用于固定外墙、天花板或屋顶下部结构(由木材或钢制成)、管道、电缆管道、木梁、木板条、支架、壁柜、架子等。
锚固基材
- 标准混凝土
- 加气混凝土
- 包层
- 空芯预应力混凝土天花板
- 砌体墙(实心砖、实心砂灰砖、垂直多孔砖、多孔砂灰砖、空心轻质混凝土砌块、实心砖和轻质混凝土砌块、混凝土砖)
锚杆直径 | 10 毫米 |
锚杆长度 (l) | 200 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 10 毫米 |
要连接的组件中的通孔 (d f) | 10,5 毫米 |
连接高度 (t fix 1) | 160 毫米 |
螺钉材料 | 钢 |
内部驱动头 | AW40 |
螺钉表面 | 镀锌 |
螺钉头类型 | 沉头 |
认证 | ETA-11/0309 |