浏览器不支持,请手动加入收藏夹

高性能锚栓,带螺纹螺栓 W-HAZ-B/A4

高性能锚栓 W-HAZ-B/A4 不锈钢
锚栓-(W-HAZ/B)-A4-0-M8X80

货品编号 5932612101

EAN 4052703211685

登录后即可显示价格
高性能锚栓,带螺纹螺栓 W-HAZ-B/A4

货品编号 5932612101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

重型锚栓,用于开裂和非开裂混凝土中的高负载。不锈钢 A4
  • 高承载能力

  • 省时的推入式安装

  • 无需等待,立即拥有承载能力

  • 扭矩控制型膨胀 A4 不锈钢锚栓
性能证明
  • ETA-02/0031 用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2

  • 耐火性:F30, F60, F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10中规定的方式暴露于火中的(均匀温度时间曲线)

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
应用
  • ETA-02/0031 用于单独固定,选件 1,开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2

  • 耐火性:F30, F60, F90 和 F120;按照 DIN 1363-1:1999-10中规定的方式暴露于火中的(均匀温度时间曲线)

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-02/0031 之中)
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

单独固定(已通过认证)


普通混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2,适用于 M8–M16 规格)


例如,金属结构件、金属型材、支架、基板、支撑件、电缆管、管道、栏杆、机器等



单独固定(尚未通过认证)


可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材



经认证可用于室内干燥区域和室外(包括工业大气和沿海地区)或潮湿房间,但前提是不存在特别恶劣的条件

公制锚杆直径

M8

锚杆长度 (l)

80 毫米

最大连接高度 (t fix)

0 毫米

对边宽

13 毫米

标称钻头直径 (d 0)

12 毫米

钻孔深度 (h 1)

80 毫米

有效锚固深度 (h ef)

60 毫米

材质

不锈钢 A4

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息