锚杆,用于承载开裂和非开裂混凝土中的高负载。镀锌钢
- 承载能力强,所需轴向和边缘间隙小
- 立即拥有承载能力 – 无需等待
- 省时的预插式安装方式
- 锚深更小
- 可最大限度地减少钻孔作业,节约时间
- 用途广泛
性能证明
- 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土
- 耐火性(M8 - M16):
- F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
应用
- 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土
- 耐火性(M8 - M16):
- F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中
- 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
应用
通过认证的单个固定点
标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2)
适用于固定金属结构、金属型材、托架、底板、支架、电缆导管、管道、栏杆、木质结构、顶梁等
未通过认证的单个固定点
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材
W-FAZ/S 只能在室内干燥条件下使用
公制锚杆直径 | M10 |
锚杆长度 (l) | 90 毫米 |
连接高度 (t fix) | 10 毫米 |
已降低最大连接高度(t fix,红色) | 30 毫米 |
有效锚固深度 (h ef) | 60 毫米 |
减小的有效锚固深度(h ef,红色) | 40 毫米 |
对边宽 | 17 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 10 毫米 |
钻孔深度 (h 1) | 75 毫米 |
减小的钻孔深度(h 1,红) | 55 毫米 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
锚固期间的扭矩 (T inst) | 25 牛米 |
要连接的组件中的通孔 (d f) | 12 毫米 |
认证 | ETA-99/0011 |
| 性能数据 | |||||||||||||
| 锚栓直径 [毫米] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| 标准有效锚固深度/ 减小的有效锚固深度 | hef/hef,red [毫米] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| 可接受的中心拉伸载荷1), 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区(开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nadm [千牛] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| 受压区(非开裂混凝土 C20/252),scr,sp 和 ccr,sp 请参阅认证) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| 允许的剪切载荷1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区(开裂混凝土 C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [千牛] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| 受压区(非开裂混凝土 C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| 允许的弯曲力矩 | Madm [牛米] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| 暴露于火中时可接受的载荷(R30、R60、R90、R120) 请参见欧洲技术认证 ETA-99/0011 | |||||||||||||
| 防火等级 | F30 [千牛] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [千牛] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [千牛] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [千牛] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) 考虑了批准中规定的阻力的部分安全系数和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸载荷和剪切载荷的组合以及边距和锚栓组影响的信息,请参见欧洲技术认证指南 (ETAG) 附录 C。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土抗压强度可能具有更高的值。 3) 使用局限于超静定系统的锚固。 | |||||||||||||
| 典型值 | ||||||||||||
| 锚栓直径 [毫米] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| 标准有效锚固深度/ 减小的有效锚固深度 | hef/hef,red [毫米] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| 埋置深度 | hnom [毫米] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| 轴距 | Scr,N [毫米] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| 边距 | Ccr,N [毫米] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| 标准最小构件厚度 | hstd ≥ [毫米] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| 最小轴距 开裂混凝土 | smin ≥ [毫米] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| 最小轴距 非开裂混凝土 | smin ≥ [毫米] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| 最小轴距 开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [毫米] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| 最小轴距 非开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [毫米] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| 最小边距 开裂混凝土 | cmin ≥ [毫米] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| 最小边距 非开裂混凝土 | cmin ≥ [毫米] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| 最小边距 开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [毫米] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| 最小边距 非开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [毫米] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| 减小的最小构件厚度 | hmin [毫米] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| 最小轴距 开裂混凝土 | smin ≥ [毫米] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| 最小轴距 非开裂混凝土 | smin ≥ [毫米] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| 最小轴距 开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [毫米] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| 最小轴距 非开裂混凝土 | 适用于 c ≥ [毫米] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| 最小边距 开裂混凝土 | cmin ≥ [毫米] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| 最小边距 非开裂混凝土 | cmin ≥ [毫米] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| 最小边距 开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [毫米] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| 最小边距 非开裂混凝土 | 适用于 s ≥ [毫米] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| 标称钻头直径 | d0 [毫米] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| 切削刃直径 | dcut ≤ [毫米] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| 钻孔深度 | h1 ≥ [毫米] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| 正在连接的组件中的通孔 | df ≤ [毫米] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| 安装锚栓时拧紧扭矩 | Tinst = [牛米] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||