浏览器不支持,请手动加入收藏夹

固定锚栓 W-FAZ/S

固定锚栓 W-FAZ,镀锌钢

货品编号 0904521218
EAN 4050642496583

登录后即可显示价格
固定锚栓 W-FAZ/S

货品编号 0904521218

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 20 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锚杆,用于承载开裂和非开裂混凝土中的高负载。镀锌钢
  • 承载能力强,所需轴向和边缘间隙小

  • 立即拥有承载能力 – 无需等待

  • 省时的预插式安装方式

  • 锚深更小

  • 可最大限度地减少钻孔作业,节约时间

  • 用途广泛
性能证明
  • 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土

  • 耐火性(M8 - M16):
  • F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
应用
  • 已通过认证(认证号 ETA-99/0011)可用于单独固定,选项 1,开裂和非开裂混凝土

  • 耐火性(M8 - M16):
  • F30、F60、F90 和 F120;按照 DIN 4102-2:1977-09(均匀温度时间曲线)中规定的方式暴露于火中

  • 耐火性:R30、R60、R90 和 R120;TR020(包含于 ETA-99/0011 之中)
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

通过认证的单个固定点


标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1 和 C2)


适用于固定金属结构、金属型材、托架、底板、支架、电缆导管、管道、栏杆、木质结构、顶梁等



未通过认证的单个固定点


可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材



W-FAZ/S 只能在室内干燥条件下使用

公制锚杆直径

M12

锚杆长度 (l)

240 毫米

连接高度 (t fix)

145 毫米

有效锚固深度 (h ef)

70 毫米

对边宽

19 毫米

标称钻头直径 (d 0)

12 毫米

钻孔深度 (h 1)

90 毫米

材质

钢材

表面处理

镀锌

锚固期间的扭矩 (T inst)

45 牛米

要连接的组件中的通孔 (d f)

14 毫米

认证

ETA-99/0011

性能数据
锚栓直径 [毫米]M8M10M12M16M20M24M27
标准有效锚固深度/
减小的有效锚固深度

hef/hef,red [毫米]
46353)604070508565100115125
可接受的中心拉伸载荷1)
在单个锚栓上,不受边距影响
拉伸区(开裂混凝土 C20/252)
s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef
Nadm [千牛] = C20/252)2,42,44,33,67,66,111,99,017,121,124,0
受压区(非开裂混凝土 C20/252),scr,sp ccr,sp
请参阅认证)
5,73,67,64,311,98,516,712,624,029,733,6
允许的剪切载荷1)
在单个锚栓上,不受边距影响
拉伸区(开裂混凝土 C20/252)
c ≥ 10 hef
Vadm [千牛] = C20/252)7,07,011,510,417,114,531,421,637,159,267,1
受压区(非开裂混凝土 C20/252)
c ≥ 10 hef
7,07,011,511,517,117,131,430,237,165,194,1
允许的弯曲力矩Madm [牛米]13,113,126,926,946,946,9123,4123,4195,0513,1760,9
暴露于火中时可接受的载荷(R30、R60、R90、R120)
请参见欧洲技术认证 ETA-99/0011
防火等级F30 [千牛]2,0-5,6-9,0-16,0----
F60 [千牛]1,0-2,2-3,5-7,0----
F90 [千牛]0,65-1,3-2,0-4,3----
F120 [千牛]0,5-0,8-1,3-3,0----
典型值
锚栓直径 [毫米]M8M10M12M16M20M24M27
标准有效锚固深度/
减小的有效锚固深度

hef/hef,red [毫米]
46 353)604070508565100115125
埋置深度hnom [毫米]5241684880609777114133146
轴距Scr,N [毫米]138105180120210150255195300345375
边距Ccr,N [毫米]6952,5906010575127,597,5150172,5187,5
标准最小构件厚度hstd ≥ [毫米]100_120_140_170_200230250
最小轴距
开裂混凝土
smin ≥ [毫米]40_45_60_60_95100125
最小轴距
非开裂混凝土
smin ≥ [毫米]40_45_60_65_90100125
最小轴距
开裂混凝土
适用于 c ≥ [毫米]70_70_100_100_150180300
最小轴距
非开裂混凝土
适用于 c ≥ [毫米]80_70_120_120_180180300
最小边距
开裂混凝土
cmin ≥ [毫米]40_45_60_60_95100180
最小边距
非开裂混凝土
cmin ≥ [毫米]50_50_75_80_130100180
最小边距
开裂混凝土
适用于 s ≥ [毫米]80_90_140_180_200220540
最小边距
非开裂混凝土
适用于 s ≥ [毫米]100_100_150_150_240220540
减小的最小构件厚度hmin [毫米]808010080120100140140---
最小轴距
开裂混凝土
smin ≥ [毫米]4050455060507065---
最小轴距
非开裂混凝土
smin ≥ [毫米]4050605060508065---
最小轴距
开裂混凝土
适用于 c ≥ [毫米]706090100100160160170---
最小轴距
非开裂混凝土
适用于 c ≥ [毫米]8060140100120160180170---
最小边距
开裂混凝土
cmin ≥ [毫米]40405065606580100---
最小边距
非开裂混凝土
cmin ≥ [毫米]504090657510090170---
最小边距
开裂混凝土
适用于 s ≥ [毫米]80185115180140250180250---
最小边距
非开裂混凝土
适用于 s ≥ [毫米]10018514018015018520065---
标称钻头直径d0 [毫米]8101216202428
切削刃直径dcut ≤ [毫米]8,4510,4512,516,520,5524,5528,55
钻孔深度h1 ≥ [毫米]60497555907011090125145160
正在连接的组件中的通孔df ≤ [毫米]9121418222630
安装锚栓时拧紧扭矩Tinst = [牛米]20254590160200300
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
机器安装工具

锚栓安装工具-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

可使用锤钻快速、精确地锤击伍尔特锚固螺栓 W-FAZ PRO、W-FAZ (M8-M16) 和 W-FAZ
x 1 个

包装单位

包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。

伍尔特 货品编号结构

伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076

定价相关信息

每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格

数量

数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息