浏览器不支持,请手动加入收藏夹

固定锚栓 W-FA/F

锚栓-(W-FA/F)-(HDG)-15/30-M12X110

货品编号 5932912110

EAN 4049557764115

登录后即可显示价格
固定锚栓 W-FA/F

货品编号 5932912110

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锚栓,用于非开裂型混凝土中的标准应用。热浸镀锌钢
  • 省时的推入式安装

  • 立即拥有承载能力 — 无需等待

  • 扭矩控制型膨胀锚栓由热浸镀锌钢制成

  • 两种锚固深度 - 可满足多种应用的需求
性能证明

认证:


  • ETA-02/0001 用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土
应用

认证:


  • ETA-02/0001 用于单独固定,选件 7,非开裂混凝土
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 单独固定:C20/25 至 C50/60 标准混凝土(非开裂混凝土)

  • 适用于紧固金属结构、金属型材、支架、底板、支架、电缆导管、管道、木质结构、横梁、檩条等

  • 可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未经批准)

  • 此款锚固件可用于在以静态负载为主(例如皮重、配件、储存的材料)或准静态负载(例如外立面、栏杆)的情况下进行锚固

  • W-FA/F 只能在室内干燥条件下使用

公制锚杆直径

M12

锚杆长度 (l)

110 毫米

材质

钢材

表面处理

热浸镀锌

连接高度 (t fix)

15 毫米

已降低最大连接高度(t fix,红色)

30 毫米

连接高度 (t fix 2)

30 毫米

钻孔深度 (h 1)

90 毫米

减小的钻孔深度(h 1,红)

75 毫米

钻孔深度 (h 1, 2)

75 毫米

有效锚固深度 (h ef)

65 毫米

减小的有效锚固深度(h ef,红色)

50 毫米

有效锚固深度 (h ef 2)

50 毫米

包埋深度 (h nom)

82 毫米

包埋深度 (h nom,red)

67 毫米

对边宽

19 毫米

标称钻头直径 (d 0)

12 毫米

锚固期间的扭矩 (T inst)

40 牛米

要连接的组件中的通孔 (d f)

14 毫米

螺纹长度 (L th)

65 毫米

认证

ETA-02/0001

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
机器安装工具

锚栓安装工具-(W-FAZ/W-FA)-(M8-M16)

可使用锤钻快速、精确地锤击伍尔特锚固螺栓 W-FAZ PRO、W-FAZ (M8-M16) 和 W-FAZ
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息