浏览器不支持,请手动加入收藏夹

混凝土螺钉,带六角头 W-BS/S

混凝土自攻锚栓-(W-BS/S)-(A2K)-WS13-5-15-8X60

货品编号 5929128015

EAN 4046777684933

登录后即可显示价格
混凝土螺钉,带六角头 W-BS/S

货品编号 5929128015

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

非常适合安装金属结构,镀锌钢

使用起来极为灵活


三种锚固深度(6–14 号尺寸)和多种类型



安装后,最多可调整两次紧固


(8-14 号尺寸),例如为了对齐栏杆或锚板(请参阅批准中的装配指南或随附的小册子)



  • 高负载能力

  • 几乎不会产生膨胀影响,因此,仅需留出极少的轴向和边缘距离

  • 安装极其快速方便

  • 无需安装扭矩

  • 立即拥有承载能力 – 无需等待
性能证明

用于单独固定的 ETA-16/0043


选件 1,开裂和非开裂混凝土(6-14 号尺寸),抗震性能类别 C1(8-14 号尺寸)



用于多重固定的 ETA-16/0128


混凝土(5 号和 6 号尺寸)


空芯预应力混凝土天花板(6 号尺寸)



耐火性


R30、R60、R90、R120;技术报告 TR020(包含于批准之中)

产品须知

从 8 号尺寸开始,我们建议使用合适的切向冲击螺丝刀进行安装。

应用

用于单独固定的 ETA-16/0043


选件 1,开裂和非开裂混凝土(6-14 号尺寸),抗震性能类别 C1(8-14 号尺寸)



用于多重固定的 ETA-16/0128


混凝土(5 号和 6 号尺寸)


空芯预应力混凝土天花板(6 号尺寸)



耐火性


R30、R60、R90、R120;技术报告 TR020(包含于批准之中)

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

单独固定 6-14 号尺寸:


标准混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土,抗震性能类别 C1,8–14 号尺寸)



多重固定 5 号和 6 号尺寸:


用于在开裂和非开裂混凝土中锚固非承载锚固系统



用于在空芯预应力混凝土天花板中规定,6 号尺寸



适用于固定金属结构、金属型材、支架、足踏板、支架、电缆管道、管道、栏杆等



可用于混凝土 < C20/25 和硬质天然石材(未经批准)



W-BS/S(镀锌钢)经批准可用室内干燥区域

锚杆尺寸

8 毫米

锚杆长度 (l)

60 毫米

连接高度 (t fix 1)

15 毫米

连接高度 (t fix 2)

5 毫米

螺纹直径

10 毫米

标称钻头直径 (d 0)

8,0 毫米

钻孔深度 (h 1.1)

55 毫米

钻孔深度 (h 1, 2)

65 毫米

包埋深度 (h nom1)

45 毫米

包埋深度 (h nom2)

55 毫米

外驱动

WS13

材质

钢材

表面处理

镀锌

盘片直径

16 毫米

要连接的组件中的通孔 (d f)

12,0 毫米

螺钉头类型

六角头

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息