特别适合在混凝土中紧固安装导轨、面板材料或消防面板,镀锌钢材质
- 三种锚固深度,使用极其灵活
- 安装后最多可调整两次紧固件,例如为了对齐锚板或栏杆(请参阅装配指南)
- 可承受高负载
- 膨胀效应极低,因此可获得最小的轴向和边缘间隙
- 装配极其快速、轻松,可立即承载
性能证明
针对固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应 (∅6)
- 地震效应,性能类别 C1 (∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
针对冗余非结构系统中的锚栓的欧洲技术评估 ETA-16/0128:
- 开裂和非开裂混凝土,(∅6)
- 空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
根据砌体结构(Mz、KSL、KS)和钢筋混凝土(直径 5 和直径 6)中的均匀温度时间曲线,暴露在火中时的耐火等级 - 专家报告编号 2101/173/18 - 2018
产品须知
使用切向冲击螺钉刀安装时,必须遵守建议的最大额定扭矩。
应用
针对固定点的欧洲技术评估 ETA-16/0043,选项 1,开裂和非开裂混凝土:
- 静态和准静态效应 (∅6)
- 地震效应,性能类别 C1 (∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
针对冗余非结构系统中的锚栓的欧洲技术评估 ETA-16/0128:
- 开裂和非开裂混凝土,(∅6)
- 空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60,(∅6)
- 耐火性 R30、R60、R90、R120
根据砌体结构(Mz、KSL、KS)和钢筋混凝土(直径 5 和直径 6)中的均匀温度时间曲线,暴露在火中时的耐火等级 - 专家报告编号 2101/173/18 - 2018
应用
通过认证的固定点 (∅6):
在正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)中
通过认证的冗余非结构系统中的锚栓:
- 在正常重量混凝土 C20/25 至 C50/60(开裂和非开裂混凝土)中,(∅5 和 ∅6)
- 在空心预应力混凝土天花板 C30/37 - C50/60 中,(∅6)
盘头,头部槽型引人注目,非常适合在混凝土中紧固中等负载:
- 例如,以就地安装的形式紧固安装导轨、面板、板材、消防面板、扶手、金属型材、托架、木制下部结构等
- 地震地区地震条件下的紧固件
- 暴露于火中的紧固件
W-BS/S(镀锌钢)只能在干燥的室内环境中使用
可用于混凝土 < C20/25 和耐压天然石材(未通过认证)
锚杆尺寸 | 5 毫米 |
锚杆长度 (l) | 50 毫米 |
连接高度 (t fix 1) | 15 毫米 |
螺纹直径 | 6,5 毫米 |
标称钻头直径 (d 0) | 5,0 毫米 |
钻孔深度 (h 1.1) | 40 毫米 |
包埋深度 (h nom1) | 35 毫米 |
内部驱动头 | TX30 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
头直径 | 14 毫米 |
要连接的组件中的通孔 (d f) | 7,0 毫米 |
螺钉头类型 | 盘头 |
| 混凝土中的性能数据 — 符合 ETA-16/0043 标准的固定点 | ||||
| 锚栓尺寸 [mm] | 6 | |||
| 钻孔中的锚栓长度 | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| 可接受的中心张力负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | Nperm.[kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| 压缩区 (非开裂混凝土 C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1.5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| 可接受的剪切负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | Vperm.[kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| 压缩区 (非开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| 允许的弯曲力矩 | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| 地震活动性能等级 C1 和 C2 下的可接受负载,参见欧洲技术评估 ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| 暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),参见欧洲技术评估 ETA-16/0043 | ||||
| 在预装空心天花板面板中的安装参数 | ||
| 锚栓尺寸 [mm] | 6 | |
| 最小轴距 | smin [mm] | 100 |
| 最小边距 | cmin [mm] | 100 |
| 锚栓组之间的最小间距 | amin [mm] | 100 |
| 空腔轴之间的间距 | lc ≥ [mm] | 100 |
| 张紧钢绞线之间的间距 | lp ≥ [mm] | 100 |
| 张紧钢绞线和钻孔之间的间距 | ap ≥ [mm] | 50 |
| 标称钻头直径 | d0 [mm] | 6 |
| 所连接组件中的通孔 | df ≤ [mm] | 8 |
| 在混凝土中的安装参数 | |||||
| 锚栓尺寸 [mm] | 5 | 6 | |||
| 螺纹啮合的标称长度 | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 |
| 最小轴距 | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| 轴距 | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 |
| 最小边距 | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | |
| 边距 | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 |
| 最小构件厚度 | hmin [mm] | 80 | 80 | ||
| 标称钻头直径 | d0 [mm] | 5 | 6 | ||
| 切削刃直径 | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | ||
| 钻孔深度 | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 |
| 所连接组件中的通孔 | df ≤ [mm] | 7 | 8 | ||
| 内部驱动头 | TX30 | TX30 | |||
| 头直径 | dh [mm] | 14 | 15 | ||
| 螺钉头高度 | hh [mm] | 3,2 | 3,5 | ||
| 切向冲击螺丝刀的最大额定扭矩 | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | ||
| 1) 适用于冗余非结构系统中的锚栓 | |||||
| 在空心预应力混凝土天花板中的性能数据 — 冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准 | ||||
| 锚栓尺寸 [mm] | 6 | |||
| 镜子厚度 [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| 空心预应力混凝土天花板中冗余非结构系统中的锚栓 5) | Fperm.[kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) 考虑了评估/认证中规定的阻力部分安全系数 yM 和效应的部分安全系数 γF = 1.4。有关拉伸负载和剪切负载的组合,以及边距和锚栓组的影响,请参阅相应的指南,例如 DIN EN 1992-4。 2) 混凝土具有正常的加固效果。较高的混凝土强度可能具有更高的值。 3) 在没有轴向影响和边距影响的情况下确定可接受的负载。 4) 固定点数量 ≥ 3,每个固定点至少一个锚栓产生的每固定点负载为 Fperm ≤ 1.4 kN,或者固定点数量 ≥ 4,每个固定点至少一个锚栓产生的每固定点负载为 Fperm ≤ 2.1 kN。如果设计表明,即使锚栓在可用性和承载能力的极限状态下出现故障,但仍然满足控制待固定部件所需的强度和刚度要求,则可以增加可接受的负载。 5) 必须遵守装配数据。 | ||||
| 在混凝土中的性能数据 — 冗余非结构系统中的锚栓,符合 ETA-16/0128 标准 | |||||
| 锚栓尺寸 [mm] | 5 | 6 | |||
| 钻孔中的锚栓长度 | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| 基于冗余设计的非结构系统中的混凝土锚栓 3) | Nperm.[kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3.64) | |
| 可接受的剪切负载1) 在单个锚栓上,不受边距影响 | 拉伸区 (开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | Vperm.[kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| 压缩区(非开裂混凝土 C20/252),c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| 允许的弯曲力矩 | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| 暴露于火中时可接受的负载(R30、R60、R90、R120),参见欧洲技术评估 ETA-16/0128 | |||||