极其结实的防割手套,具有最大程度的防割保护和耐磨性
- 出色的机械耐受力,防割性和耐磨性好
- 丁腈橡胶泡沫涂层具有出色的抓握效果和良好的油脂和油耐受性
- 在虎口部位具有额外加固可确保更长的使用寿命
- 良好的抗金属屑穿刺性能
- 贴合良好
标准:
• EN 420
• EN 388 针数: 13
衬里材质:HDPE
涂层:丁腈发泡
涂层部位:掌浸:掌部 + 指尖
防护类别:CAT II
产品特点:
• 优异的机械性能等级
• 拇指弯曲部加强设计
• 加长袖口加强腕部防护
应用场景:适合油性,脏污环境作业 , 诸如汽车、回收、玻璃、金属加工、建筑工程等行业
• EN 420
• EN 388 针数: 13
衬里材质:HDPE
涂层:丁腈发泡
涂层部位:掌浸:掌部 + 指尖
防护类别:CAT II
产品特点:
• 优异的机械性能等级
• 拇指弯曲部加强设计
• 加长袖口加强腕部防护
应用场景:适合油性,脏污环境作业 , 诸如汽车、回收、玻璃、金属加工、建筑工程等行业
应用
适用于处理玻璃以及金属加工、汽车、回收和维护应用时有最大防割保护、耐磨性和抗刺穿性要求的工作。
尺寸 | 10 |
量块 | 13 |
织物材料 | HDPE/钢/玄武岩/涤纶/弹性纤维 |
表面涂层 | 丁腈泡沫 |
标准 | EN 388, EN 420 |
耐切割性符合 ISO 13997 | F |
类别 | 2 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!