浏览器不支持,请手动加入收藏夹

护臂 W-290,C 级

护臂 W-290,C 级

货品编号 0899400421

EAN 4056807892405

登录后即可显示价格
护臂 W-290,C 级

货品编号 0899400421

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用护臂,带拇指孔和撕扯式收紧带,可保护手掌根、手腕和前臂部位免受割伤

完美贴合,且提供最大程度的安全性


  • 把手区域带有拇指孔

  • 上臂上的撕扯式收紧带可调宽度


良好的机械耐磨性和防切割保护



非常舒适,灵活性极佳



非常适合与防割手套一起使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可满足玻璃行业、汽车行业、金属和塑料型材加工、回收等行业中更高的切割保护要求

尺寸

通用

长度

45 厘米

量块

13

织物材料

HDPE/涤纶/弹性纤维/聚酰胺

标准

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

耐切割性符合 ISO 13997

C

类别

2

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
带弹簧钩的手套夹

PC手套随身夹

便于固定到工作服和防护服上
x 3 个