浏览器不支持,请手动加入收藏夹

护臂 W-280,C 级

护臂 W-280,C 级
凯芙拉防护手套-35CM

货品编号 0899400420

EAN 4046778632070

登录后即可显示价格
护臂 W-280,C 级

货品编号 0899400420

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

保护手掌根、手腕和前臂部位免受割伤和烫伤

双层无缝圆针织细织物设计,100% Kevlar® 材质



最适合与防割防护服或手套结合使用



护臂完美贴合掌根


得益于一体式拇指孔

DuPontTM 和 Kevlar® 是 E.I. du Pont de Nemours and Company 或其子公司的商标或注册商标。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用于对热量或切割保护有更严格要求的工作


  • 玻璃行业

  • 金属加工

  • 铝加工/加工

  • 处理金属和塑料型材

  • 用于回收和废弃物管理的危险任务

尺寸

通用

长度

35 厘米

织物材料

Kevlar®

标准

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

耐切割性符合 ISO 13997

C

类别

2

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
防割手套 W-200 C 级

防切割手套-(W-200)-(LEVEL C)-10号

非常舒适结实的防割手套,采用 Dyneema® 纤维和透气 PU 涂层
x 6 个
带弹簧钩的手套夹

PC手套随身夹

便于固定到工作服和防护服上
x 3 个