浏览器不支持,请手动加入收藏夹

装配粘合剂 VWM

装配粘合剂 VWM
VWM系统胶粘剂-600ML

货品编号 0479743200
EAN 4062856076796

登录后即可显示价格
装配粘合剂 VWM

货品编号 0479743200

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

VWM 装配粘合剂,用于粘接和密封 Würth VWM 墙面预安装系统

高质量、中性和永久弹性的单组份特殊粘合剂和密封剂,专门用于粘接和密封 VWM 墙面预安装系统。



  • 初始粘合强度高

  • 使用非常简单

  • 固化后保持弹性

  • 消除不平整和材料应力

  • 即使在高温下也能实现无气泡固化

  • 不含硅、溶剂、卤素、酸和异氰酸酯

  • 符合 DIN 52452-A1 标准,具有良好的涂料相容性

  • 不褪色,耐候,抗紫外线


极佳的粘附性,例如


  • 混凝土

  • 加气混凝土

  • 粘土砖和砂灰砖

  • 木材
产品须知
  • 在规划和装配时,请遵守关于窗户和屋门装配和规划 RAL 指南(货号 5995 000 000)。

  • 根据 RAL 指南进行安装 特殊案例 1。如果有任何特殊要求,可能需要考虑特例 2。

  • 务必检查安装是否针对特定结构条件(例如窗扉重量、表面属性)正确执行。在规划和选择合适的紧固件时,需要考虑其属性(例如应用表面、边缘间距、负载)。

  • 使用时,确保粘附表面有适当的承重能力,干燥、清洁无尘且无油脂。

  • 可能需要在多孔吸收性表面上使用底漆。

  • 在干燥、洁净的表面上可实现最佳粘附性;潮湿表面可减少粘结力。

  • 硬化取决于空气湿度和温度。在低温和低湿度情况下,硬化速度要慢得多。

  • 因此,我们建议您在使用前对所有表面执行粘附力测试。

  • 处理说明可在处理指南/安装说明中找到。

  • 技术数据和其他产品文档可在在线商店中找到。

VWM 墙面预安装系统测试(ift Rosenheim,测试报告 16-000444-PR01)


  • 根据 MO-02/1 标准对安装系统进行组件测试和适用性测试

  • 根据 MO-01/1 标准对密封系统进行组件测试和适用性测试

  • 组件机械安全测试

  • VWM 安装托架中 AMO - III 间距装配螺钉的承载能力

  • 符合 EN 13501-1 E 类标准的防火性能


VWM 墙面预安装系统组件测试(ift Rosenheim,测试报告 16-002416-PR01)


  • 两叶玻璃塑料门,1960 毫米 x 1960毫米,窗扉重量:69 kg

  • 砂灰砖砌体结构上的凸出量为 200 毫米

  • 必须使用 W-UR 10 塑料框架锚固件进行机械固定

  • 附加垂直负载:800 牛(4 级)

  • 风力负载:3 级

  • 耐久性测试:10,000 次循环(2 级)


联合隔音证明(ift Rosenheim,测试报告 15-000431.PR02)



GEV-EMICODE EC1PLUS — 排放量极低

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 将 Würth VWM 预制墙体安装系统粘接到承重表面上

  • 粘接 VWN 安装托架的拐角和对接接头

  • 密封 VWM 墙面预安装系统
说明

使用 VWM 装配粘合剂,将 VWM 安装托架在窗/门开口的整个圆周上粘接到支撑墙上,密封并另外用合适的定位销系统进行机械固定。


涂抹时,应确保粘附表面干燥、合适、干净、无尘且无油脂。


为进行粘合,在 VWM 安装托架上涂抹 6/6 毫米的胶珠。每个料筒的射程长度约为 10 米。


有关处理的更多详细信息,请参见处理指南/安装说明。

含量

600 ml

容器

化学基础

单组份混合体

颜色

白色

密度/条件

1.67 克/毫升 / 在硬化之前,DIN 53479

肖氏硬度 A/条件

40 +/- 5 / 符合 DIN 53505

全固化速度/条件

2.5 毫米/天 / 23°C 和 50% 相对湿度

最低/最高加工温度

0 到 35 °C

短期最大耐温能力/条件

90 °C / 安装后

最小拉伸强度

1,8 N/mm²

最小拉剪组合力

0,9 N/mm²

抗张强度条件

符合 DIN 53504

断裂伸长条件

符合 DIN 53504

最大的容量变更

-3,5 %

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 5°C 至 25°C 时

不含硅树脂

不含溶剂

不含异氰酸盐

抗紫外线

永续性

低排放/低污染

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息