浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带锯齿的锁环 VSK 型

钢,锌片涂层,银色,Geomet VSK
麻面鞍型弹垫-VSK-(GEO)-D27,5

货品编号 040177127

EAN 4055374602301

登录后即可显示价格
带锯齿的锁环 VSK 型

货品编号 040177127

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

钢,银色锌片涂层,(GEOMET) VSK
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M27

内径 (d1)

27,5 毫米

外径 (d2)

43 毫米

厚度 (h1)

4 毫米

高度

7,5 毫米

槽宽 (s1)

4 毫米

材质

钢材

表面处理

片状锌银

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

720 小时

形状

VSK

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息