浏览器不支持,请手动加入收藏夹

锁紧垫圈 VS 弹簧钢,VS 型,锌片涂层,银色 (ZFSH)

弹簧钢,锌片涂层,银色,VS 型
安全垫圈-VS-ZFSH-D16,0

货品编号 464830016

EAN 4053479181714

登录后即可显示价格
锁紧垫圈 VS 弹簧钢,VS 型,锌片涂层,银色 (ZFSH)

货品编号 464830016

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

贝氏垫圈形状


贝氏垫圈具有弯齿,可以形成出色和同步的摩擦配合和形状配合连接。

产品须知

适用于多种情况,主要用于短螺钉和与螺钉轴垂直的负载,通过使用锁紧垫圈补充预拉力,防止连接松动。在严苛条件下,例如较硬的表面、槽孔、强度等级 10.9 的螺钉等,建议使用经强化的 VS 设计。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M16

适合螺钉螺纹(英制)

5/8 英寸

内径 (d1)

17 毫米

外径 (d2)

24 毫米

高度 (h1)

2,6 毫米

厚度 (s1)

1,9 毫米

材质

弹簧钢

表面处理

片状锌银

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

720 小时

形状

VS

锁紧功能

螺丝固定件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息