贝式垫圈形状,通过螺旋啮合实现有效的摩擦配合和同步机械互锁。由于垫圈的厚度增加,可实现更高的预张紧力
产品须知
适用于多种情况,主要用于短螺钉和与螺钉轴垂直的负载,通过使用锁紧垫圈补充预拉力,防止连接松动。在严苛条件下,例如较硬的表面、槽孔、强度等级 10.9 的螺钉等,建议使用经强化的 VS 设计。
![]() | |
适合螺钉螺纹 | M10 |
适合螺钉螺纹(英制) | 3/8 英寸 |
内径 (d1) | 10,5 毫米 |
外径 (d2) | 16 毫米 |
高度 (h1) | 2,3 毫米 |
厚度 (s1) | 1,8 毫米 |
材质 | 不锈钢 A2 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | VS |