浏览器不支持,请手动加入收藏夹

密封带 VKP® TRIO

密封带 VKP Trio

货品编号 0875346608

EAN 4052712530616

登录后即可显示价格
密封带 VKP® TRIO

货品编号 0875346608

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 6 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

接缝密封带用于同时进行内部和外部密封,以及门窗接缝的保温。确保接缝区不平整处变得平滑可靠,并具有耐候性。

一步完成密封和隔热


  • 安装过程中节省了大量时间

  • 使用非常简单

  • 显著减少存放空间,取代了三种传统产品


根据 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求,适用于质量受控的安装


  • 可抵抗暴雨且外侧透气

  • 中间区域具有隔热功能

  • 内侧气密且阻挡蒸汽


可在任何气候条件下安装


该产品在几乎任何天气条件下都能提供完全可靠的密封。



防止排放(由独立的 Eurofins 测试实验室验证)


对人类和环境安全。



在指定的接缝区域,表面的不平整处总能得到整平



不会在安装现场发生化学反应



我们的产品具有 EMICODE 标签,排放量低/环保。EMICODE 分类系统向符合公认机构非常严格的健康和环境要求的建筑产品颁发标签认证。

性能证明

EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

产品须知

VKP Trio 的膨胀速度取决于温度。在高温时,将胶带存储在凉爽的地方;在低温时,将胶带存储在温暖的地方。


请使用 VKP Plus 进行固体组件之间的接合。在底部接缝区域,我们建议使用柔性胶带或 EPDM 室外密封带。


对于接缝宽度为 12-20 毫米和 20-30 毫米的胶带,胶带有两层,自粘区域位于带波浪的一面(出于技术原因)。



自行对油漆和密封胶进行充分的测试。不与市售水泥浆相互作用。窗户作为间隔装置固定。承受重载的立面接缝必须用 VKP Plus 密封。

应用

EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

密封窗户和门接缝、连接到主建筑和其它附属结构的玻璃房接缝。



VKP Trio 为楔形;材料的内侧比外侧厚。在接缝处,这种不同的压缩保证了 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)要求的由内到外的蒸汽扩散梯度。

说明

准备:


  • 粗略清洁表面以去除污垢

  • 从密封带的开始和结束处剪下约 2 厘米

  • 将密封带剪切至一定长度时,请额外再剪大约 2 厘米/米的长度


在窗户上安装:


从自粘条上拉出保护膜,然后将胶带粘在窗户型材上。确保内侧和外侧定位均正确(内侧有白色标签)。



角落区域的外观:


密封带直接放入角落处;沿纵向压缩。务必避免漏缝。如果有,请用柔性胶带粘合剂(货号 0893710000)密封。

颜色

黑色

化学基础

浸渍聚氨酯泡沫

宽度

66 毫米

倾盆大雨中维持水密性的最小/最大接缝宽度

8-15 毫米

辊长度

4,5 米

防水蒸气扩散(描述)

里面比外面更防渗透

最低/最高加工温度

5 到 25 °C

最小/最大耐温性

-30 到 80 °C

倾盆大雨中的最低防水性(压力)/条件

600 帕 / 符合 DIN 18542-BG1

建筑材料分类/条件

B1 - 低可燃性 / 根据建造许可证 Z-56.212-3607,符合 DIN 4102

应力组

MF1

抗紫外线

是,当压缩为抵抗倾盆大雨时,户外风化

导热性 λ

0,048 瓦/(米*开尔文)

导热性 λ 条件

符合 DIN 52612

适用范围

密封

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 20°C

永续性

低排放/低污染

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息