浏览器不支持,请手动加入收藏夹

地板面板,带集成式绑扎架

车辆地板,带导轨,灰色

货品编号 0963120061
EAN 4046777930474
登录后即可显示价格
地板面板,带集成式绑扎架

货品编号 0963120061

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

使用集成式绑扎架即可快速固定货物

形状完全按照车辆规格进行设计



适用于多种不同的车型


请参阅分配表



绑扎架由阳极氧化铝制成



与汽车配件和夹杆兼容



通过 PEFC 认证 — 促进可持续森林管理



标准塑料盖,适用于所有用于绑扎孔的切口



完全用硬木贴面


厚度:10 毫米



表面


顶面:耐光合成树脂薄膜涂层,煤灰色



胶料


符合 EN 314-2 标准(2 类,适用于潮湿和受保护的外部条件),甲醛排放等级为 E1



滑动摩擦系数


0.28 μ,符合 DIN EN 12195-1 和 VDI 2700 ff 标准。(负载固定)


0.59 μ,符合 EN 14041 标准(防滑)



用于每种车型的榫槽系统,带有定心边缘,可实现无缝连接

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合车辆制造商

Ford

适合车辆类型

Custom L1

建造年份

自 2012 起

轮距

2933 mm

导轨数量

3 件

产品重量(每件)

33,400 kg

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息