螺旋接头密封件
螺旋接头密封件
密封垫圈UNSEALWSH-ASBESTOSFREE-1/4IN-17X24MM
货品编号 087601017
EAN 4011231802710
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 高耐压性
- 高热稳定性
- 获得 DVGW 认证
- 获得 KTW 认证
产品须知
由于温度和压力是相互依赖的,因此无法再对温度和压力均已达最大值的密封件施加压力。此外,规格取决于各自的介质。这意味着,由于应用的范围可能很广,这些详细信息只能用作指南。
应用
用于平面密封管螺旋接头,用于:
- 卫生和供暖系统(供气和供水)
- 管道施工
- 系统工程
- 机械工程
![]() | |
材质 | 原料组合,由高品质芳纶聚酰胺纤维、特种填料和弹性体组成 |
颜色 | 绿色 |
内径 x 外径 x 厚度 (d1 x d2) | 17 x 24 x 1.8 毫米 |
适合钢管(英制) | 1/4 英寸 |
最大操作压力 | 100 巴 |
最大耐温性 | 200 °C |
最大短期耐温性 | 250 °C |
认证标记 | DVGW, KTW 推荐 |
不含石棉 | 是 |
耐 | 耐水性(出色), 耐气体性(出色), 耐蒸汽性(出色), 耐油性(出色), 耐酸性(出色), 耐碱性(出色) |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!