High-performance, low-friction engine oil based on synthetic technology
Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。
- 高度的产品安全性。
- 广泛的制造商许可。
Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。
- 满足大多数汽车制造商的规格。
Ultra Base 10W-40
- 基于合成技术的高性能、低摩擦发动机机油。适合全年用于配备或未配备废气涡轮增压器和中冷器的现代汽油发动机和乘用车柴油发动机。
产品须知
性能等级/许可
- API SM/CF
应用
配备或未配备中冷器的现代涡轮增压汽油发动机和乘用车涡轮增压柴油发动机的最佳机油。
含量 | 1 升 |
机油类型 | HC 合成 |
粘度级别 | 10W-40 |
批准用于发动机油 | API SM/CF, ACEA A3/B3 |
发动机机油的推荐用途 | VW 500 00, VW 505 00 |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度 | 0.875 g/cm³ |
密度条件 | 15°C,DIN 51757 |
最小闪燃点 | 230 °C |
倾点 | -30 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度 |