Fully-synthetic high-performance engine oil tailored for use in air-cooled and water-cooled four-stroke motorbike engines
Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。
- 高度的产品安全性。
- 广泛的制造商许可。
Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。
- 满足大多数汽车制造商的规格。
Bike 4S 5W-40
- 专为风冷式和水冷式四冲程摩托车发动机而定制的全合成高性能发动机机油。经过专门开发,可全年用于正常到重型摩托车、轻型摩托车和赛车(包括四轮摩托车和踏板车)。因此,Triathlon Bike 4S SAE 5W-40 非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。
产品须知
遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南
API SM
Würth 还建议本产品用于:JASO MA2
应用
经过专门开发,可全年用于正常到重型摩托车、轻型摩托车和赛车(包括四轮摩托车和踏板车)。非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。
含量 | 1 升 |
机油类型 | 全合成 |
粘度级别 | 5W-40 |
批准用于发动机油 | API SM |
自生产之日算起的保质期 | 60 月 |
密度 | 0,85 g/cm³ |
密度条件 | 15°C,DIN 51757 |
最小闪燃点 | 230 °C |
倾点 | -36 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度 |