浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电压检测器 Test Plus

测电笔 Test Plus
感应式测电笔

货品编号 071553 100

EAN 4024835717656

登录后即可显示价格
电压检测器 Test Plus

货品编号 071553 100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

非接触式测电笔,带手电筒功能 (LED)
  • 无需流过电流

  • 可用于检测带电导线、电缆断开以及开关故障等

  • 可检测熔断的保险丝、灯串中的故障灯,而无需直接接触金属

  • 如果被测件存在电压,笔尖会发光

  • 带有明亮 LED 的手电筒功能(大约可照明 60 小时)

  • 带声音警告信号

已由 TÜV/GS 按照 EN 61010/DIN VDE 0100-410/IEC 1010 标准进行测试

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于可靠地检测电缆接头、插座、熔断器、开关、连接插座上是否存在交流电流。

最小/最大交流电压范围

12-1000 伏/交流电

IP 防护等级

IP 40

CAT 测量分类

CAT III/1000V

可充电电池/电池名称

1.5 V Micro AAA

可充电电池/电池数量

2 件

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
大功率电池

碱/锰高能干电池-7号-1.5V

电池供电,用于能源密集型应用