浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺丝刀 (TX)

星形圆杆螺丝刀-(S2)-TX10-5X100MM

货品编号 575144410

EAN 4065233149601

登录后即可显示价格
螺丝刀 (TX)

货品编号 575144410

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

星形头设计使其比普通螺钉驱动更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛应用于汽车、摩托车、自行车、计算机系统、硬盘驱动器和消费类电子产品。

S2 刀杆


S2 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。


S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。



黑色刀尖


增加刀尖和螺钉驱动之间的摩擦力,从而提高驱动力和精度。确保螺丝刀不会从紧固件上滑下,避免损坏车漆或昂贵的木制家具等表面。



2K 手柄


2K 是“2 component”(双组份)的缩写。它由硬质耐受性塑料(PP 或聚丙烯)与称为 TPR(热塑性橡胶)的防滑软质材料混合制成。手柄握持舒适且不打滑,可确保长时间使用时的舒适性,即使用油腻的手抓握时也是如此。



宽标记非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



多功能设计


RedStripe 螺丝刀在设计时充分考虑了便利性。其底部有一个孔可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

TX10

刀杆长度 (A)

100 毫米

手柄长度 (B)

96 毫米

手柄宽度 (C)

31 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息