浏览器不支持,请手动加入收藏夹

长款内六角扳手套件 TX 无中心孔 - S2 钢 - 9 件

REDSTRIPE 内六角扳手组套 TX,9 件套
内六星扳手组套-(S2)-(TX10-50)-9件套

货品编号 575239 102

EAN 4099618454257

登录后即可显示价格
长款内六角扳手套件 TX 无中心孔 - S2 钢 - 9 件

货品编号 575239 102

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

星形头设计使其比普通螺丝刀的拧动明显更牢固,并可实现更高的扭矩传输,因此可以更牢固地拧紧螺钉和螺栓。广泛用于汽车、家具和工业等众多行业的应用领域。

S2 材质刀杆


S2 材质代表合金钢(是由两种或多种金属组合而成的钢材)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。S2 使刀杆难以折断,但仍具有足够的挠性来抵抗扭矩(扭转运动)



防滑手柄


刀杆上厚镀哑光铬纹理,确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油液、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥、油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀刀杆表面并导致腐蚀。



无磁性刀头


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部。



90 度长短臂设计


特别合适接近难以触及的紧固件。此外,倒角边缘特别有利于扳手快速连接到螺丝驱动(头部)。



宽标记非常醒目


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。



轻便、紧凑和坚固的塑料支架


非常适合放在口袋里,放入工具腰带的袋子里。标有易于读取的大尺寸标识,比如刻在刀杆上面。




支架顶部的孔可用作系索孔,在高空作业时便于携带或系索。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

尖端类型

TX

组合/套件中的件数

9 件

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息